曜日別特売
‐ TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 TKG 14685695

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード14685695品番
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。
食材別に使用でき衛生管理ができます。
熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。

材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)全長(mm)400ブラック質量(g)155サイズ(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0333-0312TKG品番(2017)6-0307-0312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする