A-1870 味づくり自分流 麺道具 包丁ケース 豊稔企販 17207916

味づくり自分流 麺道具 包丁ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合330・360用
内容量1個注文コード17207916品番A-1870
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合330・360用材質混紡帆布寸法(mm)420×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする