曜日別特売
FU-888 藤寅作 牛刀 藤次郎 18470035

藤寅作 牛刀

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)180
内容量1個注文コード18470035品番FU-888
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単!
業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。
滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。
バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。
プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。

刃渡り(mm)180材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼寸法(mm)305質量(g)150材質(刃)コバルト合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18470044
2020-01-30
用途: 肉などの調理

切れ味は抜群です。これまでより、若干長めにしましたが、非常に軽く重さはこれまで鋼包丁より軽くなりました。
牛刀なので押しても引いても、切れやすく長さもありほとんどの食材は一度で切れます
グリップはアルミで滑るか?と思っていましたが全く滑らない。今までの木グリップより滑らないかもしれません。
食洗機洗いもできるらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする