曜日別特売
FU-615 藤寅作 洋出刃 藤次郎 18470096

藤寅作 洋出刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃渡り(mm)170
内容量1個注文コード18470096品番FU-615
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単!
業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。
滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。
バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。
プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。

刃渡り(mm)170材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼寸法(mm)290質量(g)175材質(刃)コバルト合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする