FU-633 藤寅作 小出刃 藤次郎 18470139

藤寅作 小出刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃渡り(mm)105
内容量1個注文コード18470139品番FU-633
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

オールステンレス製なので切れ味抜群!お手入れも簡単!握り心地のよい左右非対称ハンドルを採用しました!
業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。
片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。
オールステンレス製で丸洗いできますのでお手入れも簡単です。

刃渡り(mm)105材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼寸法(mm)215質量(g)130材質(刃)コバルト合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする