曜日別特売
FU-621 藤寅作 柳刃 藤次郎 18470218

藤寅作 柳刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1個注文コード18470218品番FU-621
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オールステンレス製なので、切れ味が抜群!お手入れも簡単!和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。
片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。
オールステンレス製なので丸洗いできます。お手入れも簡単です。

刃渡り(mm)210材質ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼寸法(mm)340質量(g)140材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする