- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721

- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721
- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721
- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721
- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721
- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721
- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721
- 黒打菜切包丁 ファインクラフト 20079721

黒打菜切包丁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード20079721品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

伝統的な土佐の手打ち鍛造包丁
使うほど手になじむ逸品なので、お料理好きの方への贈り物にもおすすめです。
せん切りやそぎ切り、皮むきなどに便利な野菜切り専用の包丁です。
刃の幅がしっかりあるので、レタスやキャベツなどカサの大きな野菜もおすすめです。
安心の日本製です。

材質(刃先)鋼、(側面)軟鉄、(柄)木材質量(g)195寸法(cm)約5.3×31厚さ(cm)持ち手:2.3刃渡り(cm)16.5
注意
※ご使用後はサビ防止のため汚れを洗い落とし、乾いた布で水気をよく拭き取って下さい。特に塩分の多い食品の生肉や生魚、生ものを調理する際はご注意ください。
※鋼(ハガネ)製のため、サビが出るので、食器洗浄機や食器乾燥器には対応しておりません。
※使用中又は水洗いの際、刃部に直接さわらないでください。
※古くなった包丁や差し込み式の和包丁では、柄がぬけることがありますので、ご使用の前には必ず点検してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※お子様がご使用する場合、保護者が貢任をもってご注意ください。
※食洗機対応:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする