曜日別特売
- 龍治 ステンカラー 牛刀 下村工業 25710099

龍治 ステンカラー 牛刀

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
背厚(mm)2.5
質量(g)145
内容量1個注文コード25710099品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。

イエローTKG品番9-0335-0212材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)145寸法(cm)21背厚(mm)2.5TKG品番(2017)6-0270-0410
注意
※色は柄部になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25710169
2024-05-07
用途: 保育園調理
社会福祉法人笠木保育園教育・研究機関

軽くて作業がしやすく、色が選べるので使い分けにも重宝します。
また、他より安くすぐ届く最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする