EBM(江部松商事)
EBM E-pro PLUS 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1丁
刃渡り(cm)
18
種別
ピンク
注文コード
27285239
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り・種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ピンク
刃渡り(cm)
18
全長(mm)
310
質量(g)
135
背厚(mm)
2
EBM品番
8734080