曜日別特売
16.5cm EBM E-pro PLUS 薄刃型 EBM(江部松商事) 27285388

EBM E-pro PLUS 薄刃型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別ブラウン注文コード27285388品番16.5cm
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種別ブラウン全長(mm)295質量(g)145背厚(mm)2EBM品番8734870刃渡り(cm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする