EBM(江部松商事)
EBM E-pro PLUS 薄刃型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
ピンク
注文コード
27285397
品番
16.5cm
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ピンク
全長(mm)
295
質量(g)
145
背厚(mm)
2
EBM品番
8734880
刃渡り(cm)
16.5