曜日別特売
18cm EBM E-PRO モリブデン 牛刀 EBM(江部松商事) 27285485

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM E-PRO モリブデン 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁刃渡り(cm)18種別グリーン注文コード27285485品番18cm
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
種別グリーン刃渡り(cm)18全長(mm)309質量(g)164背厚(mm)2EBM品番8811440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする