曜日別特売
24cm EBM E-PRO モリブデン 牛刀 EBM(江部松商事) 27285573

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EBM E-PRO モリブデン 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁刃渡り(cm)24種別ブルー注文コード27285573品番24cm
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
種別ブルー刃渡り(cm)24全長(mm)366質量(g)232背厚(mm)2.5EBM品番8811650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする