曜日別特売
- ビクトリノックス FCブレッドナイフ ビクトリノックス 27287147

ビクトリノックス FCブレッドナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別イエロー注文コード27287147品番-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
種別イエロー材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)342イエロー質量(g)90耐熱温度(℃)100背厚(mm)3EBM品番6911400刃渡り(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする