ビクトリノックス
ビクトリノックス パーリングナイフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種別
RD 8cm
BK 8cm
RD 8cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27287199
品番
6.7601E
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
RD 8cm
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
190
質量(g)
21
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
1.1
EBM品番
6921430
刃渡り(cm)
8