貝印
鋼割込み 関孫六 安土 牛刃
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
27679619
品番
000AE5143
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切れ味本格派の割込み包丁。以前に比べシャープな切れ味。
刃渡り(mm)
180
質量(g)
115
材質(柄部)
ナイロン(耐熱温度170℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
材質(刃)
ステンレス複合材
サイズ(mm)
308×43×18
アズワン品番
65-1221-87
RoHS指令(10物質対応)
対応