曜日別特売
- アルミ 電磁 寄せ鍋 EBM(江部松商事) 27848827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 電磁 寄せ鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27848827品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
容量(L)2.7仕様内面フッ素加工種別30cm質量(kg)1.8内径(Φmm)266外径(Φmm)318深さ(mm)95板厚(mm)7寸法(cm)30底径(Φmm)170EBM品番8494000
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする