ミソノ刃物
ミソノMV鋼サーモンナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃渡り(mm)
300
300
360
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29223164
品番
No.686
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。
刃渡り(mm)
300
材質
刃部:モリブデン鋼
全長(mm)
440
質量(g)
130
アズワン品番
64-3248-12