下村工業
龍治カラーグリップ三徳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29224738
品番
RYC-11G グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
食材に合わせて使い分けHACCP対応です。
エラストマー抗菌ハンドル一体構造です。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
170
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、柄:抗菌剤入りエラストマー樹脂
全長(mm)
310
質量(g)
120
アズワン品番
64-3249-39