6.7931.12-X1 レッド ステーキ&ピッツァナイフ ビクトリノックス 29225115

ステーキ&ピッツァナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29225115品番6.7931.12-X1 レッド
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブレードが先にむかって絶妙な角度で反り上がっているので食材がきれいに最後までカットできます。

刃渡り(mm)120材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリプロピレン樹脂全長(mm)233質量(g)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする