曜日別特売
- SABUNステンレス鋼 三徳包丁左利き用 TKG 45895834

SABUNステンレス鋼 三徳包丁左利き用

商品レビューを投稿する
内容量
1丁
注文コード
45895834
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。

全長(mm)
300
質量(g)
175
サイズ(cm)
18
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0308-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする