曜日別特売
PR4111 長雲斎 堺産 包丁 アークランドサカモト 50533499

PR4111 長雲斎 堺産 包丁 アークランドサカモト 50533499
PR4111 長雲斎 堺産 包丁 アークランドサカモト 50533499
PR4111 長雲斎 堺産 包丁 アークランドサカモト 50533499
PR4111 長雲斎 堺産 包丁 アークランドサカモト 50533499
PR4111 長雲斎 堺産 包丁 アークランドサカモト 50533499

長雲斎 堺産 包丁

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード50533499品番PR4111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。

用途
左利き用の魚、肉向けの包丁
刃渡り(mm)150仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状片刃柄長さ(mm)約95使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50533499
2021-03-24
用途: 魚をさばく時
サービス業

いつも、右利き用の出刃包丁を使用していましたが、私は、左利きなのでうまく魚をさばきにくくて困っていましたが、今回左利き用を購入し魚をさばきましたが、とてもキレ味も良く綺麗にさばくことが出来ましまた、金額も安く大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする