曜日別特売
UH-4703 安全包丁サヤ CAPTAIN STAG 54290383

UH-4703 安全包丁サヤ CAPTAIN STAG 54290383
UH-4703 安全包丁サヤ CAPTAIN STAG 54290383

安全包丁サヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個カーキ注文コード54290383品番UH-4703
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

アウトドアでの、包丁の持ち運び・保管が便利に安全。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)

材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70度)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)カーキ質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×195×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする