曜日別特売
ATK8018 TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKG 61953894

TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)24
ブラック
内容量1丁注文コード61953894品番ATK8018
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。
熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。

刃長(cm)24全長(mm)375ブラック質量(g)180背厚(mm)2.5耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)TKG品番9-0333-0228TKG品番(2017)6-0307-0218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61953675
2021-03-04
用途: 調理用
たかみや飾り巻き寿司教室飲食業

切れ味があまり良くないです。買ってすぐ研ぎました。持ち手のカラーは豊富で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする