曜日別特売
- ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA ユーロキッチン 63875554

- ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA ユーロキッチン 63875554
- ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA ユーロキッチン 63875554
- ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA ユーロキッチン 63875554
- ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA ユーロキッチン 63875554

ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-9241-04注文コード63875554品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリコンキッチンツールの定番、水切り器です。湯切りはもちろん、油切りとしても使えるシリコンストレーナーです。熱湯OKなので、パスタ水切りとしてもおススメです。

仕様●寸法:90x190x375mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:約175g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:+220℃/マイナス40℃アズワン品番65-9241-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする