藤次郎
TOJIROカラー三徳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74284666
品番
F-262BK
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
ブラック
機能
抗菌
刃長(cm)
17