曜日別特売
M1169 Brieto- 中華包丁 片岡製作所 74284955

Brieto- 中華包丁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズ#7注文コード74284955品番M1169
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8抗菌性ステンレス鋼幅(mm)110サイズ#7質量(g)580タイプ厚口刃渡り(mm)220特性抗菌
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする