000AK1103 関孫六 金寿 ステンレス 出刃 180mm 貝印 75290105

000AK1103 関孫六 金寿 ステンレス 出刃 180mm 貝印 75290105
000AK1103 関孫六 金寿 ステンレス 出刃 180mm 貝印 75290105

関孫六 金寿 ステンレス 出刃 180mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75290105
品番
000AK1103
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

【湿式平前刃付けで格別な切れ味】
非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。
【切れ味長持ち】
耐摩耗性に優れた鋼材を使用することで、爽快な鋭い切れ味を長く体感していただけます。
【堅牢なシャフト構造】
刃体をネジでとめているため、ゆるみや抜けに強い仕様。
鋼材:サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層鋼の刃体です。
食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。
利き手:右利き専用です。
研ぎ直し:角砥石や片刃専用の簡易研ぎ器で研ぎ直すことができます。

材質
刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 (刃付け形状/片刃付け)
口金:ナイロン
柄:積層強化木
サイズ(mm)
323×58×21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする