藤次郎
ナリヒラプロS ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
ブラック
寸法(cm)
15
13
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85306087
品番
FC-3061
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質
刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
寸法(cm)
15
色
ブルー
全長(mm)
260
質量(g)
80
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0337-0108