150mm 和包丁 出刃(名匠 兼定) 吟撰名匠 88195204

150mm 和包丁 出刃(名匠 兼定) 吟撰名匠 88195204
150mm 和包丁 出刃(名匠 兼定) 吟撰名匠 88195204

和包丁 出刃(名匠 兼定)

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード88195204品番150mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

魚おろし用。
確かな素材・本格的な刃付の和包丁。
切れ離れの良い裏押し加工。

刃長(mm)155刃長(cm)15種別出刃全長(mm)290質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×65×24刃厚(mm)1.8材質(柄部)ほうの木材質(刃)業務用ハガネアズワン品番64-4069-32背厚(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88195204
2022-11-02
用途: 食品工場で。
製造業

どうしても出刃包丁が必要な食品工場なので、和包丁を探していました。普通に見つかって良かったです。

対象商品 : 88195204
2018-06-08
用途: 冷凍品の小分け用
医療・福祉・介護関連業

半解凍で楽々切れるので、たすかってます。
持ちやすく力入れやすい。

対象商品 : 88195204
2016-09-30
用途: 魚捌き
飲食業

商品説明が分かりやすくてイメージ通りの商品が届きました。
あとは実際捌き試したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする