曜日別特売
- SA佐文 本焼鏡面仕上 ふぐ引 木製サヤ TKG 88713396

SA佐文 本焼鏡面仕上 ふぐ引 木製サヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)33
内容量1個注文コード88713396品番-
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

SA 佐文 本焼 鏡面仕上 玉白鋼全鋼で低温鍛造(650~800℃)での製造ですから、ハガネ本来の切れ味、ねばりが作り出せます。鏡面は庖丁の美しさを引き出し、錆にくくしております。柄は手になじむ八角仕上げになっています。

刃長(cm)
33
材質
白金鋼
全長(mm)
487
質量(g)
175
背厚(mm)
3.3
TKG品番
9-0297-0303
TKG品番(2017)
6-0271-0303
注意
※鏡面は油拭きをしないでください。※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする