TKG
SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃長(cm)
24
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714351
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
材質(刃)
白鋼
材質(柄部)
朴
質量(g)
130
背厚(mm)
3.2
種別
ふぐ引〈テッサ庖丁〉
材質
安来白鋼
全長(mm)
375
刃長(cm)
24
TKG品番
9-0298-1101
TKG品番(2017)
6-0272-1101
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
※サイズには多少の誤差があります。