TKG
SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃長(cm)
27
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
質量(g)
160
背厚(mm)
3.5
種別
ふぐ引〈テッサ庖丁〉
材質
安来白鋼
全長(mm)
410
材質(柄部)
朴
材質(刃)
白鋼
刃長(cm)
27
TKG品番
9-0298-1102
TKG品番(2017)
6-0272-1102
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
※サイズには多少の誤差があります。