TKG
SA雪藤 ふぐ引〈テッサ庖丁〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃長(cm)
33
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
材質(刃)
白鋼
材質(柄部)
朴
質量(g)
230
背厚(mm)
4.2
種別
ふぐ引〈テッサ庖丁〉
材質
安来白鋼
全長(mm)
490
刃長(cm)
33
TKG品番
9-0298-1104
TKG品番(2017)
6-0272-1104
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
※サイズには多少の誤差があります。