曜日別特売
- 堺實光 紋鍛 出刃庖丁(片刃) 實光 88714963

堺實光 紋鍛 出刃庖丁(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)22.5
内容量1個注文コード88714963品番-
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

堺實光 紋鍛(青鋼) 安来青鋼二号1.鋼の中では最高級と言われる「安来 青二鋼」を使用しております。 青鋼とは、別名「青紙」とも呼ばれており、タングステン(硬度に関与)、 クローム(靭性に関与)、炭素の化合物(合金炭化物)が含まれております。2.炭素はニューセラミックなみの硬度がある為、白鋼より磨耗しにくい特性を 持っています。その為、切れ味が長持ちします。

刃長(cm)22.5材質刃身:青鋼二号、柄部:八角水牛柄全長(mm)385質量(g)510背厚(mm)8.5TKG品番9-0299-0307TKG品番(2017)6-0273-0307
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする