實光
堺實光 上作 刺身(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
30
21
24
27
30
33
36
39
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88715916
品番
17554
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
刃長(cm)
30
材質
刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
全長(mm)
450
質量(g)
235
背厚(mm)
4.7
TKG品番
9-0300-0104
TKG品番(2017)
6-0274-0104