曜日別特売
10612 ステンレス和庖丁 柳刃(片刃) 正広 88719897

ステンレス和庖丁 柳刃(片刃)

(1件のレビュー)
刃長(cm)20
内容量1個注文コード88719897品番10612
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。

材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
積層強化木
種別
柳刃
全長(mm)
322
質量(g)
117
刃長(cm)
20
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0305-0101
TKG品番(2017)
6-0279-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88719897
2016-04-14
用途: 魚の切り付け
有限会社共和フーズ飲食業

デザインが気に入って購入しましたが、切れ味もよく刀身もしっかりしているのでとても使いやすいです。
ステンレスの柳を使うのは初めてなのですが、若干軽いのが気になるので、もう少し重みがあるとさらにいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする