50017 堺實光 日本鋼 洋出刃(両刃) 實光 88721315

堺實光 日本鋼 洋出刃(両刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)27
内容量1個注文コード88721315品番50017
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。

刃長(cm)27材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄全長(mm)410質量(g)375背厚(mm)4TKG品番9-0309-0403TKG品番(2017)6-0282-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする