正本
正本 本霞 玉白鋼 水牛柄牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(cm)
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722042
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,600
鋭い切れ味の持続で高い評価を得ている本霞玉白鋼シリーズに、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。
刃長(cm)
24
材質
刀身:玉白鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
400
質量(g)
160
背厚(mm)
2.9
TKG品番
9-0310-0901
TKG品番(2017)
6-0283-1101