河村刃物
堺菊守日本鋼(口金付)巾広厚口牛刀
商品レビューを投稿する
刃長(cm)
33
27
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722374
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
堺菊守日本鋼(口金付)日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた庖丁です。牛刀に比べて幅、厚みが約1.5倍のため耐久性に優れ、 水産加工場などに最適です。
刃長(cm)
33
材質
日本鋼
全長(mm)
480
質量(g)
650
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0314-0303
TKG品番(2017)
6-0284-0303