河村刃物
堺菊守日本鋼(口金付)筋引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
27
24
27
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722392
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
刃長(cm)
27
材質
日本鋼
全長(mm)
395
質量(g)
175
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0314-0402
TKG品番(2017)
6-0284-0402
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。