曜日別特売
- 堺菊守日本鋼(口金付)洋出刃 河村刃物 88722444

堺菊守日本鋼(口金付)洋出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)27
内容量1個注文コード88722444品番-
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。

刃長(cm)27材質日本鋼全長(mm)405質量(g)400背厚(mm)3.8TKG品番9-0314-0504TKG品番(2017)6-0284-0504
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする