- 堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀 河村刃物 88722523

堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)18
内容量1個注文コード88722523品番-
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。

刃長(cm)18材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)300質量(g)160背厚(mm)1.9TKG品番9-0314-1001TKG品番(2017)6-0284-1001
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88722557
2018-02-19
用途: 調理に

流石は「魚屋が超万能と絶賛する包丁」です。
砥ぎにあたって、右は最初の角度を守って
左は軽く、その返りを取るだけにして。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする