河村刃物
堺菊守SKKバナジウム鋼 三徳
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88722636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。
刃長(cm)
17.5
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)
295
質量(g)
160
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0314-1101
TKG品番(2017)
6-0284-1401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。