曜日別特売
2012 杉本 全鋼 ペティーナイフ 杉本刃物 88725777

杉本 全鋼 ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個刃長(cm)12注文コード88725777品番2012
参考基準価格(税別)¥16,364販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。

刃長(cm)12材質高級炭素鋼全長(mm)230質量(g)70背厚(mm)1.6TKG品番9-0318-1101TKG品番(2017)6-0290-1101
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。※18cmはブルニエナイフ(牛刀)になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする