杉本刃物
杉本 全鋼 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
33
24
27
30
33
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725856
品番
2133
参考基準価格(税別)
¥99,091
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)
33
材質
高級炭素鋼
全長(mm)
495
質量(g)
420
背厚(mm)
2.9
TKG品番
9-0318-1206
TKG品番(2017)
6-0290-1206
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。