曜日別特売
CM2215 杉本 CM鋼 骨すき 杉本刃物 88726102

杉本 CM鋼 骨すき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88726102品番CM2215
参考基準価格(税別)¥26,364販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。

刃長(cm)14材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)全長(mm)270質量(g)175背厚(mm)2.9TKG品番9-0318-2401TKG品番(2017)6-0290-2401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする