曜日別特売
452216SG スペシャルグレード スライサー TKG 88727721

スペシャルグレード スライサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(cm)16
内容量1個注文コード88727721品番452216SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100

ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。

刃長(cm)16材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)280質量(g)100背厚(mm)2TKG品番9-0322-0302TKG品番(2017)6-0298-0302
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする