曜日別特売
730TSK グレステンTタイプ 筋引 グレスデン 88729837

グレステンTタイプ 筋引

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)30
内容量1個注文コード88729837品番730TSK
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。

刃長(cm)30材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)447質量(g)280背厚(mm)2TKG品番9-0315-0303TKG品番(2017)6-0291-0303
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする