曜日別特売
331TAKL グレステン サーモンスライサー グレスデン 88737835

グレステン サーモンスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)31
全長(mm)445
内容量1個注文コード88737835品番331TAKL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃長(cm)31全長(mm)445質量(g)235TKG品番9-0341-1101TKG品番(2017)6-0312-1201材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする